PHOENIX CONTACT - Rótulo para encajar US-EMP (27X27) - 0828779

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Rótulo para encajar US-EMP (27X27)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Auto adhesivo - no

  • Texto - Sin inscripción

  • Color - Blanco

  • Transparente - no

  • Anchura - 27 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0828779

Ref.Sonepar

281432

EAN

4046356558563

Auto adhesivo:

no

Texto:

Sin inscripción

Color:

Blanco

Transparente:

no

Anchura:

27 mm

Altura:

27 mm

Marcados UniSheet para encajar en soporte para señalización, rotulables con THERMOMARK CARD, 4 unidades, color: blanco.