PHOENIX CONTACT - Rótulo para encajar US-EMP (27X8) - 0828775
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0828775
Ref.Sonepar
199300
EAN
4046356558440
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
27 mm
Anchura:
7.93 mm
Altura:
27 mm
Marcados UniSheet para encajar en soporte para señalización, rotulables con THERMOMARK CARD, 21 unidades, color: blanco.


