PHOENIX CONTACT - Rótulo para encajar US-EMP (29X8)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Anchura - 8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0829436
Ref.Sonepar
125031
EAN
4046356562232
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Anchura:
8 mm
Altura:
29 mm
Marcados UniSheet para encajar en soporte para señalización, rotulables con THERMOMARK CARD, 70 unidades, color: blanco.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


