PHOENIX CONTACT - Rótulo para encajar US-EMP (35X15) - 0830295
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Anchura - 15 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0830295
Ref.Sonepar
383204
EAN
4046356715560
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Anchura:
15 mm
Altura:
35 mm
Rótulo para encajar, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK CARD PLUS, THERMOMARK CARD, Tipo de montaje: Encajar en soporte para señalización, Superficie útil: 35 x 15 mm.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


