PHOENIX CONTACT - Rótulo para encajar US-EMP (40X17) - 0829437
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Longitud - 40 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0829437
Ref.Sonepar
175555
EAN
4046356562218
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Longitud:
40 mm
Anchura:
17 mm
Altura:
40 mm
Marcados UniSheet para encajar en soporte para señalización, rotulables con THERMOMARK CARD, 48 unidades, color: blanco.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


