PHOENIX CONTACT - Rótulo para encajar US-EMP (60X30) - 0828782
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Anchura - 29.8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0828782
Ref.Sonepar
658903
EAN
4046356558655
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Anchura:
29.8 mm
Altura:
59.7 mm
Marcados UniSheet para atornillar o remachar, rotulables con THERMOMARK CARD, 2 unidades, color: blanco.


