PHOENIX CONTACT - Rótulo para encajar US-EMP (60X30) SR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - no
Anchura - 29.8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0828859
Ref.Sonepar
271025
EAN
4046356558679
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
no
Anchura:
29.8 mm
Altura:
59.7 mm
Marcados UniSheet para adherir, rotulables con THERMOMARK CARD, 135 unidades, color: amarillo.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


