PHOENIX CONTACT - Rótulo para encajar US-EMP (85,6X54) - 0828783
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Anchura - 53.7 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0828783
Ref.Sonepar
534308
EAN
4046356558686
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Anchura:
53.7 mm
Altura:
84.9 mm
Marcados UniSheet para atornillar o remachar, rotulables con THERMOMARK CARD, 2 unidades, color: blanco.


