PHOENIX CONTACT - RTLO.ENCAJAR US-EMP(29X8)CUS DISPONIBLE POR TARJ.BL ROTUL.LAS INDICACIONES DEL - 0830045
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Con inscripción
Anchura - 8 mm
Altura - 29 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0830045
Ref.Sonepar
534322
EAN
4046356614078
Auto adhesivo:
no
Texto:
Con inscripción
Anchura:
8 mm
Altura:
29 mm
US-EMP (29X8) CUS Cable redondo confeccionado, con dos conectores hembra de 14 polos (conexión 1:1), entre otras cosas para la interconexión de 8 canales, longitud de cable: 3 m.


