PHOENIX CONTACT - RTLO.INSBL.EMT(15X4)R CUS DISPONIBLE POR LIN.BL ROTUL.LAS INDICACIONES DEL CLIEN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Auto adhesivo - no
Texto - Con inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0824375
Ref.Sonepar
383162
EAN
4046356352512
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Auto adhesivo:
no
Texto:
Con inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Anchura:
4 mm
Altura:
15 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


