PHOENIX CONTACT - RTLO.PLAST.UC-EMLP(27X15)CUS DISPONIBLE POR ESTERAS BL ROTUL.LAS INDICACIONES - 0827944
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Con inscripción
Anchura - 15 mm
Altura - 27 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0827944
Ref.Sonepar
745126
EAN
4046356465199
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Con inscripción
Anchura:
15 mm
Altura:
27 mm
Rótulo de plástico, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: pegado, superficie útil: 27 x 15 mm, Número de índices individuales: 8


