PHOENIX CONTACT - Señalizador SS-ZB WH - 5031171
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Anchura - 8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5031171
Ref.Sonepar
384155
EAN
4017918095406
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Anchura:
8 mm
Altura:
20 mm
Índices de señalización, sin rotular, de 5 unidades, para encajar en aparatos y componentes con alojamiento especial para el índice, para marcar con rotulador especial o sistema CMS, superficie útil: 20 x 8 mm, blanco, para cajas SAB.


