PHOENIX CONTACT - SEPARADOR ATS-MTK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - no
Tipo de partición - sí
Color - Gris
Grosor - 1 mm
Conexión rápida - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3101223
Ref.Sonepar
266676
EAN
4017918092658
Tipo de placa final:
no
Tipo de partición:
sí
Color:
Gris
Grosor:
1 mm
Conexión rápida:
no
Electricidad. Material de conexión eléctrica. Bornas. BE. BE1Z1X. Separador ATS-MTK
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


