PHOENIX CONTACT - SEPARADOR PASIVO MINI MCR-2-UI-I-OLP - 2902061
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación nominal a CC - 8...30 V
Número de rangos de entrada -60 mV ... +60 mV - 1
Número de rangos de entrada -100 mV ... +100 mV - 1
Número de rangos de entrada -300 mV ... +300 mV - 1
Número de rangos de entrada -500 mV ... +500 mV - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2902061
Ref.Sonepar
713412
EAN
4046356652100
Tensión de alimentación nominal a CC:
8...30 V
Número de rangos de entrada -60 mV ... +60 mV:
1
Número de rangos de entrada -100 mV ... +100 mV:
1
Número de rangos de entrada -300 mV ... +300 mV:
1
Número de rangos de entrada -500 mV ... +500 mV:
1
Número de rangos de entrada -1 V ... +1 V:
0
Número de rangos de entrada -2 V ... +2 V:
1
Número de rangos de entrada -2,5 V ... +2,5 V:
1
Número de rangos de entrada -5 V ... +5 V:
1
Número de rangos de entrada -10 V ... +10 V:
1
Número de rangos de entrada -20 V ... +20 V:
1
Número de rangos de entrada 0 mV ... 60 mV:
1
Número de rangos de entrada 0 mV ... 100 mV:
1
Número de rangos de entrada 0 mV ... 200 mV:
1
Número de rangos de entrada 0 mV ... 300 mV:
1
Número de rangos de entrada 0 mV ... 500 mV:
1
Número de rangos de entrada 0 V ... 1 V:
0
Número de rangos de entrada 0 V ... 2 V:
1
Número de rangos de entrada 0 V ... 2,5 V:
1
Número de rangos de entrada 0 V ... 5 V:
1
Número de rangos de entrada 0 V ... 10 V:
1
Número de rangos de entrada 0 V ... 20 V:
1
Número de rangos de entrada 0 V ... 24 V:
0
Número de rangos de entrada 0 V ... 30 V:
1
Número de rangos de entrada 1 V ... 5 V:
2
Número de rangos de entrada 2 V ... 10 V:
0
Número de rangos de entrada +5 V ... -5 V:
0
Número de rangos de entrada +10 V ... -10 V:
0
Número de rangos de entrada 5 V ... 0 V:
0
Número de rangos de entrada 5 V ... 1 V:
0
Número de rangos de entrada 10 V ... 0 V:
0
Número de rangos de entrada 10 V ... 2 V:
0
Número de rangos de entrada 0 mA ... 5 mA:
1
Número de rangos de entrada 0 mA ... 10 mA:
1
Número de rangos de entrada 0 mA ... 20 mA:
1
Número de rangos de entrada 4 mA ... 20 mA:
1
Número de rangos de entrada -5 mA ... +5 mA:
0
Número de rangos de entrada -10 mA ... +10 mA:
0
Número de rangos de entrada -20 mA ... +20 mA:
0
Número de rangos de entrada 20 mA ... 0 mA:
0
Número de rangos de entrada 20 mA ... 4 mA:
0
Número de rangos de salida 0 mA ... 20 mA:
0
Número de rangos de salida 4 mA ... 20 mA:
1
Número de canales:
1
Salida de mensaje de funcionamiento incorrecto:
no
Intrínsecamente seguro según EN 60947-5-6 NAMUR:
no
Separación galvánica entre entradas:
no
Altura:
109.81 mm
Anchura:
6.2 mm
Profundidad:
119.2 mm
Consumo potencia:
0.6 W
Carga:
1000...1000 Ohm
Variación de la temperatura:
0.01 %/K
Construcción de dispositivo:
Dispositivo integrado
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Grado de protección (IP):
IP20


