PHOENIX CONTACT - Set de adaptador fibra óptica FLMC EF WDM-SETSC

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Set de adaptador fibra óptica FLMC EF WDM-SETSC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ethernet - sí

  • Potencia mediante Ethernet - no

  • Número de puertos 10/100 Mbps RJ45 - 1

  • Número de puertos de 100 Mbps SC - 1

  • Compatible para montaje de 19 pulgadas - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2902660

Ref.Sonepar

715367

EAN

4046356670616

Ethernet:

sí

Potencia mediante Ethernet:

no

Número de puertos 10/100 Mbps RJ45:

1

Número de puertos de 100 Mbps SC:

1

Compatible para montaje de 19 pulgadas:

no

Controlado:

no

Set de adaptador fibra óptica, provisto de aparatos modelo A y aparatos modelo B, para la transmisión dúplex de 10/100Base-T(X) a fibra de vidrio Simplex individual con tecnología WDM (Wavelength Division Multiplex). Conexión SC Simplex de fibra óptica (1550/1310 nm)

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT