PHOENIX CONTACT - Set de conectores enchufable HC-KIT-B06-R02 - 1409684
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Hermafrodita
Anchura - 43 mm
Altura - 83 mm
Número de polos - 6
Número de hileras de contactos de conexión - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1409684
Ref.Sonepar
534503
EAN
4046356752435
Tipo de contacto:
Hermafrodita
Anchura:
43 mm
Altura:
83 mm
Número de polos:
6
Número de hileras de contactos de conexión:
2
Temperatura ambiente:
100...100 °C
Tasa de voltaje:
500 V
Tensión de sobrecarga nominal:
6 kV
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
3
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.5...2.5 mm²
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo con revestimiento:
Con revestimiento en polvo
Mecanismo de bloqueo:
Palanca de bloqueo única
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
sí
Temperatura de operación:
-40...100 °C
Grado de protección (IP), montado:
IP65
Versión EMC:
sí
Número de entradas de conductos:
1
Con sellado:
sí
Fuerza del impacto:
IK08
Alimentación de cable de posicionamiento:
En el lado


