PHOENIX CONTACT - Set de conectores HC-EVO-B06PT-BWSC-HL-M20ELC-AL - 1411487
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Hermafrodita
Anchura - 53 mm
Altura - 94.5 mm
Número de polos - 6
Número de hileras de contactos de conexión - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1411487
Ref.Sonepar
425202
EAN
4046356932875
Tipo de contacto:
Hermafrodita
Anchura:
53 mm
Altura:
94.5 mm
Número de polos:
6
Número de hileras de contactos de conexión:
2
Entrada de intensidad nominal:
16 A
Temperatura ambiente:
100...100 °C
Tasa de voltaje:
500 V
Tensión de sobrecarga nominal:
6 kV
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
3
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.14...2.5 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Material de superficie de contacto:
Plata
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo con revestimiento:
No revestido
Mecanismo de bloqueo:
Palanca de bloqueo única
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
sí
Temperatura de operación:
-40...100 °C
Grado de protección (IP), montado:
IP66
Versión EMC:
sí
Número de entradas de conductos:
1
Con sellado:
sí
Fuerza del impacto:
IK08
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


