PHOENIX CONTACT - Set de destornilladores + llave hexagonal SF-SL/PH SET - 1212541
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de destornilladores de cruceta PH - 2
Número de destornilladores de cruceta PZ - 0
Número de destornilladores planos - 4
Número de destornilladores Torx - 0
Número de llaves de anillo - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1212541
Ref.Sonepar
534451
EAN
4046356589765
Número de destornilladores de cruceta PH:
2
Número de destornilladores de cruceta PZ:
0
Número de destornilladores planos:
4
Número de destornilladores Torx:
0
Número de llaves de anillo:
0
Número de llaves planas:
0
Número de llaves de dados:
0
Número de llaves inglesas:
0
Número de inserciones de tuercas ciegas:
0
Número de ficheros:
0
Número de barrenos para madera:
0
Número de brocas para piedra:
0
Número de brocas en espiral HSS:
0
Número de surcos de guía:
0
Número de brocas escalonadas:
0
Número de brocas de núcleo de borde hueco:
0
Número de sierras de perforación:
0
Número de tenazas para cortar cables:
0
Número de herramientas coaxiales:
0
Número de herramientas de acabado para cable de fibra de vidrio:
0
Número de dispositivos de medida:
0
Número total de herramientas:
6
Set de electricista:
no
Set mecánico de calefacción+sanitario:
no
Embalaje:
Otros


