PHOENIX CONTACT - SET DE MONTAJE BATTERY MOUNTING KIT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 80 mm
Altura - 25 mm
Profundidad - 18 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2320788
Ref.Sonepar
383679
EAN
4046356741088
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
80 mm
Altura:
25 mm
Profundidad:
18 mm
Electricidad. Aparellaje eléctrico. Autómatas programables. CM. CMUEZ9. Set de montaje BATTERY MOUNTING KIT
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


