PHOENIX CONTACT - SET DE RADIO ILB BT ADIO MUX-OMNI - 2884208
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de entradas analógicas - 2
Número de salidas analógicas - 2
Entrada analógica configurable - no
Salida analógica configurable - no
Número de entradas digitales - 16
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2884208
Ref.Sonepar
164104
EAN
4046356049597
Número de entradas analógicas:
2
Número de salidas analógicas:
2
Entrada analógica configurable:
no
Salida analógica configurable:
no
Número de entradas digitales:
16
Número de salidas digitales:
16
Entrada digital configurable:
no
Salida digital configurable:
no
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
19.2...30.5 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
19.2...30.5 V
Tensión de alimentación DC:
19.2...30.5 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Intensidad de entrada en la señal 1:
0 mA
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Tipo de salida digital:
Otros
Intensidad de salida en salida digital:
0.5 A
Tensión de salida en salida digital:
24...24 V
Protección contra cortocircuitos, salidas digitales disponibles:
sí
Entrada analógica, intensidad:
sí
Entrada analógica, resistencia:
no
Entrada analógica, temperatura de resistencia:
no
Entrada analógica, termopar:
no
Señal analógica de entrada configurable:
no
Salida analógica, intensidad:
sí
Salida analógica, tensión:
sí
Señal analógica de salida configurable:
no
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
0
Número de interfaces HW PROFINET:
0
Número de interfaces HW RS232:
0
Número de interfaces HW RS422:
0
Número de interfaces HW RS485:
0
Número de interfaces HW en serie TTY:
0
Número de interfaces HW en paralelo:
0
Número de interfaces HW sin cables:
0
Número de interfaces HW Otras:
0
Con interfaz óptica:
no
Maestro de enlace E/S:
no
Accesorio del sistema:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Conexión Fieldbus mediante acoplador de bus separado, posible:
sí
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared/montaje directo:
no
Acoplamiento frontal posible:
no
Ensamblaje en cremallera posible:
no
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Apto para funciones de seguridad:
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Anchura:
95 mm
Altura:
119.8 mm
Profundidad:
57 mm


