PHOENIX CONTACT - SET PACT RCP-4000A-1A-D95-10M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad nominal primaria - 4000 A
Potencia aparente nominal secundaria - 1.5 VA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2910326
Ref.Sonepar
708014
EAN
4055626437651
Intensidad nominal primaria:
4000 A
Potencia aparente nominal secundaria:
1.5 VA
Set formado por un transductor de medida 1 A y una bobina Rogowski con línea de señales. Longitud de la bobina Rogowski: 300 mm, diámetro: 95 mm. Longitud de la línea de señales: 10 m. La bobina Rogowski mide corriente AC de barras colectoras y líneas de alta tensión.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


