PHOENIX CONTACT - SIST.ALIM.ININTERRUMPIDA FTE.ALIM.ITGDA.ACUM.ENERGÍA AGM PLOMO CAPCD.NOM.1,3 AH - 2907160
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria - 100...240 V
Intervalo de tensión secundario - 24...28 V
Tipo de tensión - CA/CC
Altura - 130 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
209 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2907160
Ref.Sonepar
535132
EAN
4055626166575
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria:
100...240 V
Intervalo de tensión secundario:
24...28 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Altura:
130 mm
Anchura:
60 mm
Profundidad:
122 mm
Peso:
0.75 kg


