PHOENIX CONTACT - SIST.ALIM.ININTERRUMPIDA FTE.ALIM.ITGDA.ACUM.ENERGÍA AGM PLOMO CAPCD.NOM.1,3 AH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 100...240 V
Intervalo de tensión secundario - 24...28 V
Tipo de tensión - CA/CC
Altura - 130 mm
Anchura - 68 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2907161
Ref.Sonepar
535133
EAN
4055626166582
Intervalo de tensión primaria:
100...240 V
Intervalo de tensión secundario:
24...28 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Altura:
130 mm
Anchura:
68 mm
Profundidad:
167 mm
Peso:
1.34 kg
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


