PHOENIX CONTACT - Sistema de alimentación ininterrumpida TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 184...264 V
Intervalo de tensión secundario - 230...230 V
Tipo de tensión - CA
Altura - 170 mm
Anchura - 210 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2905909
Ref.Sonepar
535124
EAN
4055626007502
Intervalo de tensión primaria:
184...264 V
Intervalo de tensión secundario:
230...230 V
Tipo de tensión:
CA
Altura:
170 mm
Anchura:
210 mm
Profundidad:
145.65 mm
Peso:
5.7 kg
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


