PHOENIX CONTACT - Sistema de alimentación ininterrumpida UNO-UPS/24DC/24DC/60W - 2905907
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria - 22.5...29.5 V
Intervalo de tensión secundario - 24...24 V
Potencia efectiva de salida - 60 W
Tipo de tensión - CC
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
209 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2905907
Ref.Sonepar
383854
EAN
4055626007380
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria:
22.5...29.5 V
Intervalo de tensión secundario:
24...24 V
Potencia efectiva de salida:
60 W
Tipo de tensión:
CC
Altura:
90 mm
Anchura:
110 mm
Profundidad:
90 mm
Peso:
1 kg


