PHOENIX CONTACT - Sistema de alimentación MINI-DC-UPS/12DC/4 - 2866598
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria - 85...350 V
Intervalo de tensión secundario - 10...16 V
Potencia aparente de salida - 4 VA
Tipo de tensión - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
209 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2866598
Ref.Sonepar
208997
EAN
4046356418522
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria:
85...350 V
Intervalo de tensión secundario:
10...16 V
Potencia aparente de salida:
4 VA
Tipo de tensión:
CA/CC
Altura:
99 mm
Anchura:
67.5 mm
Profundidad:
113.3 mm
Peso:
0.45 kg
Control de red:
no
Tecnología ISV:
En línea
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


