PHOENIX CONTACT - Sistema de alimentación TRIO-UPS/1AC/24DC/5 - 2866611
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria - 85...350 V
Intervalo de tensión secundario - 22.5...29.5 V
Potencia efectiva de salida - 120 W
Potencia aparente de salida - 5 VA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
209 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2866611
Ref.Sonepar
154550
EAN
4046356311809
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria:
85...350 V
Intervalo de tensión secundario:
22.5...29.5 V
Potencia efectiva de salida:
120 W
Potencia aparente de salida:
5 VA
Tipo de tensión:
CA/CC
Altura:
130 mm
Anchura:
60 mm
Profundidad:
60 mm
Peso:
1.1 kg
Tiempo de transición para carga total:
120 min
Control de red:
no
Tecnología ISV:
Fuera de línea


