PHOENIX CONTACT - Sistema de control de carga DC EV-PLCC-AC1-DC1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Desbloqueo de emergencia en caso de corte de corriente - no
Con interfaz de comunicación - no
Anchura - 285 mm
Altura - 158 mm
Profundidad - 70 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1624130
Ref.Sonepar
383552
EAN
4055626240572
Desbloqueo de emergencia en caso de corte de corriente:
no
Con interfaz de comunicación:
no
Anchura:
285 mm
Altura:
158 mm
Profundidad:
70 mm
Sistema de control de carga programable para carga DC y AC de vehículos eléctricos según IEC 61851-1,-23, DIN SPEC 70121 con módem de radiotelefonía móvil 3G integrado
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


