PHOENIX CONTACT - Sistema de control de carga EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Corriente de carga - 63 A
Consumo potencia - 1 W
Desbloqueo de emergencia en caso de corte de corriente - no
Con interfaz de comunicación - no
Anchura - 124 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1622459
Ref.Sonepar
534759
EAN
4055626040615
Corriente de carga:
63 A
Consumo potencia:
1 W
Desbloqueo de emergencia en caso de corte de corriente:
no
Con interfaz de comunicación:
no
Anchura:
124 mm
Altura:
128 mm
Profundidad:
64 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


