PHOENIX CONTACT - Software de configuración SAFECONF
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con editor para programación de lenguaje IL (lista de instrucciones) - no
Con editor para programación de lenguaje LD (diagrama de escalera) - no
Con editor para programación de lenguaje FBD (diagrama de bloques de funciones) - no
Con editor para programación de lenguaje ST (texto estructurado) - no
Con editor para programación de lenguaje SFC (tabla de funciones secuenciales) - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2986119
Ref.Sonepar
281425
EAN
4046356347006
Con editor para programación de lenguaje IL (lista de instrucciones):
no
Con editor para programación de lenguaje LD (diagrama de escalera):
no
Con editor para programación de lenguaje FBD (diagrama de bloques de funciones):
no
Con editor para programación de lenguaje ST (texto estructurado):
no
Con editor para programación de lenguaje SFC (tabla de funciones secuenciales):
no
Con editor para programar organigrama de idiomas:
no
Con editor para lenguaje de programación específico del fabricante:
no
Compatible con el sistema operativo Windows 9x:
no
Compatible con el sistema operativo Windows NT:
no
Compatible con el sistema operativo Windows 2000:
no
Compatible con el sistema operativo Windows XP:
no
Compatible con el sistema operativo Windows ME:
no
Compatible con el sistema operativo Windows CE:
no
Compatible con el sistema operativo Linux:
no
Compatible con el sistema operativo Windows Vista:
no
Compatible con el sistema operativo Windows 2003 Server:
no
Función de diagnóstico integrada:
no
Función de configuración integrada:
no
Función de evaluación integrada:
no
Función de configuración de aplicaciones integrada:
no
Función de detección de datos integrada:
no
Función de comunicación integrada:
no
Función de tecnología integrada:
no
Función de puesta en marcha integrada:
no
Función de simulación integrada:
no
Función de movimiento integrada:
no
Función de análisis integrada:
no
Función de posición integrada:
no
Función de mantenimiento integrada:
no
De acuerdo con la norma IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


