PHOENIX CONTACT - SOPORTE CONTACTO ENGASTE RC-06P1N8A0000 - 1593412
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Pin
Número de polos - 6
Conector de material del inserción de conectores - Termoplástico
Entrada de intensidad nominal - 20 A
Tasa de voltaje - 300 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1593412
Ref.Sonepar
534713
EAN
4046356196017
Tipo de contacto:
Pin
Número de polos:
6
Conector de material del inserción de conectores:
Termoplástico
Entrada de intensidad nominal:
20 A
Tasa de voltaje:
300 V
Tensión de sobrecarga nominal:
2.5 kV
Categoría de sobretensión (valor):
II
Grado de contaminación (valor):
3
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Con conductor de protección:
no


