PHOENIX CONTACT - SOPORTE DE CONTACTO HC-HS2-D7-ESTS - 1586277
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de contactos de potencia - 2
Número de contactos de control - 0
Enganche de contacto sin contactos - no
Tipo de contacto - Pin
Número de polos - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1586277
Ref.Sonepar
309380
EAN
4046356410229
Número de contactos de potencia:
2
Número de contactos de control:
0
Enganche de contacto sin contactos:
no
Tipo de contacto:
Pin
Número de polos:
2
Diámetro de contacto de enganche:
4 mm
Conector de material del inserción de conectores:
Termoplástico
Entrada de intensidad nominal:
40 A
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Tasa de voltaje:
400 V
Tensión de sobrecarga nominal:
6 kV
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
3
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con protección de cable:
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
4...10 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
4...10 mm²
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
sí
Mínimo número de ciclos de inserción:
500
Anchura:
21 mm
Altura:
40 mm
Profundidad:
39.95 mm


