PHOENIX CONTACT - SOPORTE DE CONTACTO VS-08-BU-RJ45/BU - 1689064
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 8
Entrada de intensidad nominal - 1.5 A
Temperatura ambiente - -20...60 °C
Tasa de voltaje - 150 V
Categoría de sobretensión (valor) - II
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1689064
Ref.Sonepar
136445
EAN
4017918876937
Número de polos:
8
Entrada de intensidad nominal:
1.5 A
Temperatura ambiente:
-20...60 °C
Tasa de voltaje:
150 V
Categoría de sobretensión (valor):
II
Grado de contaminación (valor):
2
Material de superficie de contacto:
Oro
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0


