PHOENIX CONTACT - SOPORTE DE CONTACTO VS-15-BU-DSUB-EG - 1688887
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de contactos de potencia - 0
Enganche de contacto sin contactos - sí
Tipo de contacto - Bus
Número de polos - 15
Conector de material del inserción de conectores - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1688887
Ref.Sonepar
267423
EAN
4017918823030
Número de contactos de potencia:
0
Enganche de contacto sin contactos:
sí
Tipo de contacto:
Bus
Número de polos:
15
Conector de material del inserción de conectores:
Otros
Entrada de intensidad nominal:
5 A
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Temperatura de operación:
-55...125 °C
Tasa de voltaje:
125 V
Tensión de sobrecarga nominal:
1 kV
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
2
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de soldadura
Con protección de cable:
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...0.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.5...0.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...0 mm²
Material de superficie de contacto:
Oro
Contacto del material:
Cobre
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
no
Mínimo número de ciclos de inserción:
50
Anchura:
14.5 mm
Altura:
39.52 mm


