PHOENIX CONTACT - SOPORTE DE CONTACTO VS-15-ST-DSUB-EG - 1688874
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Enganche de contacto sin contactos - no
Tipo de contacto - Pin
Número de polos - 15
Conector de material del inserción de conectores - Termoplástico
Entrada de intensidad nominal - 5 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1688874
Ref.Sonepar
267421
EAN
4017918823023
Enganche de contacto sin contactos:
no
Tipo de contacto:
Pin
Número de polos:
15
Conector de material del inserción de conectores:
Termoplástico
Entrada de intensidad nominal:
5 A
Temperatura ambiente:
-55...125 °C
Tasa de voltaje:
125 V
Tensión de sobrecarga nominal:
1 kV
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
2
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de soldadura
Con protección de cable:
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...0.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.5...0.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...0 mm²
Material de superficie de contacto:
Oro
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
no


