PHOENIX CONTACT - SOPORTE DE MONTAJE AB-SK 65 - 3026489
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 1
Distancia de embarrado - 6.2 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,09 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3026489
Ref.Sonepar
383966
EAN
4017918157128
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
1
Distancia de embarrado:
6.2 mm
Soporte Caballete, Longitud: 95,5 mm, Anchura: 6,2 mm, Color: gris.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


