PHOENIX CONTACT - SOPORTE DE MONTAJE AB-SK 65-D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 2
Tensión máxima nominal - 140 A
Distancia de embarrado - 8.2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3026900
Ref.Sonepar
252877
EAN
4017918901851
Número de polos:
2
Tensión máxima nominal:
140 A
Distancia de embarrado:
8.2 mm
Soporte Caballete, Longitud: 150 mm, Anchura: 6,2 mm, Color: gris.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


