PHOENIX CONTACT - SOPORTE DE MONTAJE AB-SK/E - 3026476
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 1
Distancia de embarrado - 56 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,09 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3026476
Ref.Sonepar
451896
EAN
4017918168001
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
1
Distancia de embarrado:
56 mm
Soporte Caballete, Longitud: 10 mm, Anchura: 56 mm, Altura: 20 mm, Color: plateado.


