PHOENIX CONTACT - Soporte de plástico SD-WMTB (70X10) para manguito de identificación de conductores - 0826530
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro del núcleo desde/hasta - 16...136 mm
Diámetro del cable - 16...16 mm
Longitud - 70 mm
Anchura - 10 mm
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0826530
Ref.Sonepar
383175
EAN
4046356414500
Diámetro del núcleo desde/hasta:
16...136 mm
Diámetro del cable:
16...16 mm
Longitud:
70 mm
Anchura:
10 mm
Color:
Negro
Con espacio para la etiqueta:
sí
Soporte para manguito de identificación de conductores, negro, sin rotular, clase de montaje: Montaje con sujetacables, diámetro de cable: > 16 mm, superficie útil: 70 x 10 mm


