PHOENIX CONTACT - Soporte doble de material aislante AB 2/SS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 2
Tensión máxima nominal - 140 A
Distancia de embarrado - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0404431
Ref.Sonepar
572080
EAN
4017918001896
Número de polos:
2
Tensión máxima nominal:
140 A
Distancia de embarrado:
10 mm
Soporte doble de material aislante, opcionalmente utilizable para barra colectora 3 mm x 10 mm o 6 mm x 6 mm, altura: 48 mm.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


