PHOENIX CONTACT - Soporte final CLIPFIX 35
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Gris
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tipo de pestillo - Sin tornillos
Material - Plástico
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3022218
Ref.Sonepar
31670
EAN
4017918156541
Color:
Gris
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tipo de pestillo:
Sin tornillos
Material:
Plástico
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V2
Anchura:
9.5 mm
Profundidad:
55.6 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


