PHOENIX CONTACT - SOPORTE FINAL CLIPFIX 35-5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Color - Gris
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tipo de pestillo - Sin tornillos
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3022276
Ref.Sonepar
87000
EAN
4017918194154
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Color:
Gris
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tipo de pestillo:
Sin tornillos
Material:
Plástico
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V2
Anchura:
5.15 mm
Profundidad:
48.5 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


