PHOENIX CONTACT - Soporte final de montaje rápido CLIPFIX 35 WH para carril simétrico de 35mm

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Soporte final de montaje rápido CLIPFIX 35 WH para carril simétrico de 35mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Blanco

  • Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm

  • Tipo de pestillo - Sin tornillos

  • Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0802723

Ref.Sonepar

307896

EAN

4046356860819

Color:

Blanco

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Tipo de pestillo:

Sin tornillos

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V2

Soporte final de montaje rápido para carril simétrico de 35 mm NS 35/7,5 o NS 35/15, equipable con tira Zack ZB 8 y ZB 8/27, marcador de regletas de bornes KLM 2 y KLM, anchura: 9,5 mm, color: blanco

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT