PHOENIX CONTACT - SOPORTE FINAL E/1 - 1201044
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Otros
Método de montaje - Carril G
Tipo de pestillo - Enroscable
Material - Metal
Anchura - 8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1201044
Ref.Sonepar
383303
EAN
4017918017170
Color:
Otros
Método de montaje:
Carril G
Tipo de pestillo:
Enroscable
Material:
Metal
Anchura:
8 mm
Profundidad:
23.5 mm
Electricidad. Envolventes, armarios y cajas. Accesorios para cajas y armarios. BE. BE7111. Soporte final E/1


