PHOENIX CONTACT - SOPORTE FINAL E/AL-NS 35 - 1201662
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Otros
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tipo de pestillo - Enroscable
Material - Metal
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1201662
Ref.Sonepar
155203
EAN
4017918017439
Color:
Otros
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tipo de pestillo:
Enroscable
Material:
Metal
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
Otros
Anchura:
10 mm
Profundidad:
59 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


