PHOENIX CONTACT - SOPORTE FINAL E/MBK - 1401637
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Gris
Método de montaje - Carril DIN (carril superior) 15 mm
Tipo de pestillo - Enroscable
Material - Plástico
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1401637
Ref.Sonepar
298787
EAN
4017918020484
Color:
Gris
Método de montaje:
Carril DIN (carril superior) 15 mm
Tipo de pestillo:
Enroscable
Material:
Plástico
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V2
Anchura:
6.2 mm
Profundidad:
22 mm


