PHOENIX CONTACT - SOPORTE FINAL E/MK 1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Color - Gris
Método de montaje - Carril DIN (carril superior) 15 mm
Tipo de pestillo - Enroscable
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1421659
Ref.Sonepar
781494
EAN
4017918021573
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Color:
Gris
Método de montaje:
Carril DIN (carril superior) 15 mm
Tipo de pestillo:
Enroscable
Material:
Plástico
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V2
Anchura:
6.1 mm
Profundidad:
21.2 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


