PHOENIX CONTACT - SOPORTE FINAL E/UK 1 - 1201413
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Gris
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tipo de pestillo - Enroscable
Material - Plástico
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1201413
Ref.Sonepar
157698
EAN
4017918017316
Color:
Gris
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tipo de pestillo:
Enroscable
Material:
Plástico
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V2
Anchura:
10 mm
Profundidad:
55.5 mm


