PHOENIX CONTACT - SOPORTE FINAL E/UK-NS 35 - 1202577
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Color - Gris
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tipo de pestillo - Enroscable
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1202577
Ref.Sonepar
319237
EAN
4017918017927
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Color:
Gris
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tipo de pestillo:
Enroscable
Material:
Plástico
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Anchura:
9.5 mm
Profundidad:
48.6 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


