PHOENIX CONTACT - SOPORTE INCLINADO BG/S - 1201086

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - SOPORTE INCLINADO BG/S

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fijación - Otros

  • Tipo de adaptador DIN-carril - Inclinado

  • Material - Metal

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1201086

Ref.Sonepar

43428

EAN

4017918017200

Tipo de fijación:

Otros

Tipo de adaptador DIN-carril:

Inclinado

Material:

Metal

Soporte final. Soporte inclinado con tornillo M 6, para la sujeción de los carriles en un ángulo de 30°, altura: 35,4 mm.